

745.00 CHF/ Unitéhors TVA
805.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 745.00 CHF | - |
4+ | 675.50 CHF | 9.33% |
10+ | 670.00 CHF | 10.07% |
20+ | 665.00 CHF | 10.74% |
30+ | 660.00 CHF | 11.41% |
50+ | 650.00 CHF | 12.75% |
100+ | 643.50 CHF | 13.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 221.92 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 174 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |