

779.50 CHF/ Unitéhors TVA
842.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 779.50 CHF | - |
4+ | 706.50 CHF | 9.36% |
10+ | 701.00 CHF | 10.07% |
20+ | 695.50 CHF | 10.78% |
30+ | 690.00 CHF | 11.48% |
50+ | 680.00 CHF | 12.76% |
100+ | 676.00 CHF | 13.28% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 221.84 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 269 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |