

59.20 CHF/ Unitéhors TVA
64.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 59.20 CHF | - |
4+ | 50.90 CHF | 14.02% |
10+ | 44.70 CHF | 24.49% |
20+ | 39.90 CHF | 32.60% |
30+ | 37.20 CHF | 37.16% |
50+ | 36.20 CHF | 38.85% |
100+ | 35.00 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 22.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |