

47.30 CHF/ Unitéhors TVA
51.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47.30 CHF | - |
4+ | 40.70 CHF | 13.95% |
10+ | 35.70 CHF | 24.52% |
20+ | 31.90 CHF | 32.56% |
30+ | 29.70 CHF | 37.21% |
50+ | 29.00 CHF | 38.69% |
100+ | 28.00 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 22.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0221-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |