

2'477.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'677.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'477.00 CHF | - |
4+ | 2'245.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'228.00 CHF | 10.05% |
20+ | 2'210.00 CHF | 10.78% |
30+ | 2'194.00 CHF | 11.43% |
50+ | 2'161.00 CHF | 12.76% |
100+ | 2'145.00 CHF | 13.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 219.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2191-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |