

769.50 CHF/ Unitéhors TVA
831.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 769.50 CHF | - |
4+ | 697.00 CHF | 9.42% |
10+ | 692.00 CHF | 10.07% |
20+ | 686.50 CHF | 10.79% |
30+ | 681.00 CHF | 11.50% |
50+ | 671.00 CHF | 12.80% |
100+ | 669.00 CHF | 13.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 215.49 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 268 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |