

1'718.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'857.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'718.00 CHF | - |
4+ | 1'557.00 CHF | 9.37% |
10+ | 1'545.00 CHF | 10.07% |
20+ | 1'533.00 CHF | 10.77% |
30+ | 1'522.00 CHF | 11.41% |
50+ | 1'499.00 CHF | 12.75% |
100+ | 1'487.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 215.27 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 446 |
Dimension selon French R | NF-R74 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |