

868.00 CHF/ Unitéhors TVA
938.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 868.00 CHF | - |
4+ | 787.00 CHF | 9.33% |
10+ | 780.50 CHF | 10.08% |
20+ | 774.50 CHF | 10.77% |
30+ | 769.00 CHF | 11.41% |
50+ | 757.50 CHF | 12.73% |
100+ | 751.50 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 214 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |