

70.70 CHF/ Unitéhors TVA
76.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 70.70 CHF | - |
4+ | 60.80 CHF | 14.00% |
10+ | 53.30 CHF | 24.61% |
20+ | 47.80 CHF | 32.39% |
30+ | 44.60 CHF | 36.92% |
50+ | 43.40 CHF | 38.61% |
100+ | 41.80 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.92 mm |
Diamètre du cordon | 2.95 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 911 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |