

96.30 CHF/ Unitéhors TVA
104.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 96.30 CHF | - |
4+ | 82.70 CHF | 14.12% |
10+ | 72.50 CHF | 24.71% |
20+ | 64.80 CHF | 32.71% |
30+ | 60.50 CHF | 37.18% |
50+ | 58.90 CHF | 38.84% |
100+ | 56.90 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.82 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 212 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |