

183.00 CHF/ Unitéhors TVA
197.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 183.00 CHF | - |
4+ | 158.50 CHF | 13.39% |
10+ | 139.00 CHF | 24.04% |
20+ | 124.00 CHF | 32.24% |
30+ | 115.50 CHF | 36.89% |
50+ | 113.00 CHF | 38.25% |
100+ | 109.00 CHF | 40.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.59 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 316 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |