

96.80 CHF/ Unitéhors TVA
104.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 96.80 CHF | - |
4+ | 83.10 CHF | 14.15% |
10+ | 72.80 CHF | 24.79% |
20+ | 65.30 CHF | 32.54% |
30+ | 60.90 CHF | 37.09% |
50+ | 59.40 CHF | 38.64% |
100+ | 57.20 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.3 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R17 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |