

44.70 CHF/ Unitéhors TVA
48.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44.70 CHF | - |
4+ | 38.30 CHF | 14.32% |
10+ | 33.60 CHF | 24.83% |
20+ | 30.20 CHF | 32.44% |
30+ | 28.20 CHF | 36.91% |
50+ | 27.50 CHF | 38.48% |
100+ | 26.50 CHF | 40.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |