

1'573.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'700.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'573.00 CHF | - |
4+ | 1'426.00 CHF | 9.35% |
10+ | 1'414.00 CHF | 10.11% |
20+ | 1'404.00 CHF | 10.74% |
30+ | 1'393.00 CHF | 11.44% |
50+ | 1'372.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'362.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 209.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |