

727.00 CHF/ Unitéhors TVA
785.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 727.00 CHF | - |
4+ | 659.00 CHF | 9.35% |
10+ | 653.50 CHF | 10.11% |
20+ | 648.50 CHF | 10.80% |
30+ | 643.50 CHF | 11.49% |
50+ | 634.00 CHF | 12.79% |
100+ | 627.50 CHF | 13.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 209.22 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 172 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |