

753.00 CHF/ Unitéhors TVA
813.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 753.00 CHF | - |
4+ | 682.50 CHF | 9.36% |
10+ | 677.00 CHF | 10.09% |
20+ | 672.00 CHF | 10.76% |
30+ | 667.00 CHF | 11.42% |
50+ | 657.00 CHF | 12.75% |
100+ | 654.50 CHF | 13.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 209.14 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 267 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |