

922.50 CHF/ Unitéhors TVA
997.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 922.50 CHF | - |
4+ | 836.50 CHF | 9.32% |
10+ | 829.50 CHF | 10.08% |
20+ | 823.50 CHF | 10.73% |
30+ | 817.00 CHF | 11.44% |
50+ | 805.00 CHF | 12.74% |
100+ | 799.00 CHF | 13.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 207 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |