

1'553.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'678.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'553.00 CHF | - |
4+ | 1'407.00 CHF | 9.40% |
10+ | 1'396.00 CHF | 10.11% |
20+ | 1'386.00 CHF | 10.75% |
30+ | 1'375.00 CHF | 11.46% |
50+ | 1'354.00 CHF | 12.81% |
100+ | 1'344.00 CHF | 13.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 204.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |