

811.50 CHF/ Unitéhors TVA
877.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 811.50 CHF | - |
4+ | 735.50 CHF | 9.37% |
10+ | 730.00 CHF | 10.04% |
20+ | 724.50 CHF | 10.72% |
30+ | 719.00 CHF | 11.40% |
50+ | 708.00 CHF | 12.75% |
100+ | 702.50 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 203 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |