

743.00 CHF/ Unitéhors TVA
803.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 743.00 CHF | - |
4+ | 673.50 CHF | 9.35% |
10+ | 668.00 CHF | 10.09% |
20+ | 663.00 CHF | 10.77% |
30+ | 658.00 CHF | 11.44% |
50+ | 648.00 CHF | 12.79% |
100+ | 645.50 CHF | 13.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 202.79 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 266 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |