

1'379.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'490.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'379.00 CHF | - |
4+ | 1'250.00 CHF | 9.35% |
10+ | 1'240.00 CHF | 10.08% |
20+ | 1'231.00 CHF | 10.73% |
30+ | 1'221.00 CHF | 11.46% |
50+ | 1'203.00 CHF | 12.76% |
100+ | 1'194.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 202.57 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 369 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |