

62.10 CHF/ Unitéhors TVA
67.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 62.10 CHF | - |
4+ | 53.50 CHF | 13.85% |
10+ | 46.90 CHF | 24.48% |
20+ | 41.90 CHF | 32.53% |
30+ | 39.10 CHF | 37.04% |
50+ | 38.10 CHF | 38.65% |
100+ | 36.70 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 20.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |