

92.20 CHF/ Unitéhors TVA
99.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 92.20 CHF | - |
4+ | 79.50 CHF | 13.77% |
10+ | 69.70 CHF | 24.40% |
20+ | 62.30 CHF | 32.43% |
30+ | 58.20 CHF | 36.88% |
50+ | 56.60 CHF | 38.61% |
100+ | 54.60 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 20.22 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 211 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |