

29.70 CHF/ Unitéhors TVA
32.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29.70 CHF | - |
4+ | 25.70 CHF | 13.47% |
10+ | 22.50 CHF | 24.24% |
20+ | 20.10 CHF | 32.32% |
30+ | 18.80 CHF | 36.70% |
50+ | 18.30 CHF | 38.38% |
100+ | 17.60 CHF | 40.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.9 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 006 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |