

33.20 CHF/ Unitéhors TVA
35.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33.20 CHF | - |
4+ | 28.60 CHF | 13.86% |
10+ | 25.10 CHF | 24.40% |
20+ | 22.40 CHF | 32.53% |
30+ | 20.80 CHF | 37.35% |
50+ | 20.30 CHF | 38.86% |
100+ | 19.60 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.6 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R1 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |