

31.10 CHF/ Unitéhors TVA
33.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31.10 CHF | - |
4+ | 26.80 CHF | 13.83% |
10+ | 23.50 CHF | 24.44% |
20+ | 21.00 CHF | 32.48% |
30+ | 19.60 CHF | 36.98% |
50+ | 19.10 CHF | 38.59% |
100+ | 18.40 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.57 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 005 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |