

33.00 CHF/ Unitéhors TVA
35.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33.00 CHF | - |
4+ | 28.20 CHF | 14.55% |
10+ | 24.70 CHF | 25.15% |
20+ | 22.10 CHF | 33.03% |
30+ | 20.60 CHF | 37.58% |
50+ | 20.10 CHF | 39.09% |
100+ | 19.50 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.4 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R0 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |