

31.50 CHF/ Unitéhors TVA
34.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31.50 CHF | - |
4+ | 27.10 CHF | 13.97% |
10+ | 23.80 CHF | 24.44% |
20+ | 21.30 CHF | 32.38% |
30+ | 19.90 CHF | 36.83% |
50+ | 19.40 CHF | 38.41% |
100+ | 18.70 CHF | 40.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.2 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R00 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |