

64.60 CHF/ Unitéhors TVA
69.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 64.60 CHF | - |
4+ | 55.70 CHF | 13.78% |
10+ | 48.80 CHF | 24.46% |
20+ | 43.60 CHF | 32.51% |
30+ | 40.70 CHF | 37.00% |
50+ | 39.60 CHF | 38.70% |
100+ | 38.30 CHF | 40.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |