

2'273.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'457.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'273.00 CHF | - |
4+ | 2'060.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'044.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'029.00 CHF | 10.73% |
30+ | 2'013.00 CHF | 11.44% |
50+ | 1'983.00 CHF | 12.76% |
100+ | 1'968.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 199.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1991-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |