

908.50 CHF/ Unitéhors TVA
982.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 908.50 CHF | - |
4+ | 823.50 CHF | 9.36% |
10+ | 817.00 CHF | 10.07% |
20+ | 811.00 CHF | 10.73% |
30+ | 804.50 CHF | 11.45% |
50+ | 792.50 CHF | 12.77% |
100+ | 786.50 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 198 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |