

1'369.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'479.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'369.00 CHF | - |
4+ | 1'241.00 CHF | 9.35% |
10+ | 1'231.00 CHF | 10.08% |
20+ | 1'222.00 CHF | 10.74% |
30+ | 1'212.00 CHF | 11.47% |
50+ | 1'194.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'185.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 196.22 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 368 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |