

1'524.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'647.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'524.00 CHF | - |
4+ | 1'382.00 CHF | 9.32% |
10+ | 1'371.00 CHF | 10.04% |
20+ | 1'360.00 CHF | 10.76% |
30+ | 1'350.00 CHF | 11.42% |
50+ | 1'330.00 CHF | 12.73% |
100+ | 1'320.00 CHF | 13.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 194.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |