

818.00 CHF/ Unitéhors TVA
884.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 818.00 CHF | - |
4+ | 724.50 CHF | 11.43% |
10+ | 635.50 CHF | 22.31% |
20+ | 595.50 CHF | 27.20% |
30+ | 556.00 CHF | 32.03% |
50+ | 541.50 CHF | 33.80% |
100+ | 525.50 CHF | 35.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |