

640.50 CHF/ Unitéhors TVA
692.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 640.50 CHF | - |
4+ | 549.00 CHF | 14.29% |
10+ | 481.50 CHF | 24.82% |
20+ | 440.00 CHF | 31.30% |
30+ | 411.00 CHF | 35.83% |
50+ | 400.00 CHF | 37.55% |
100+ | 385.50 CHF | 39.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 190.17 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 169 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |