

662.50 CHF/ Unitéhors TVA
716.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 662.50 CHF | - |
4+ | 565.50 CHF | 14.64% |
10+ | 496.00 CHF | 25.13% |
20+ | 455.00 CHF | 31.32% |
30+ | 425.00 CHF | 35.85% |
50+ | 414.00 CHF | 37.51% |
100+ | 405.50 CHF | 38.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 190.09 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 264 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |