

93.30 CHF/ Unitéhors TVA
100.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 93.30 CHF | - |
4+ | 80.40 CHF | 13.83% |
10+ | 70.50 CHF | 24.44% |
20+ | 62.90 CHF | 32.58% |
30+ | 58.80 CHF | 36.98% |
50+ | 57.20 CHF | 38.69% |
100+ | 55.20 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19.8 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |