

40.10 CHF/ Unitéhors TVA
43.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40.10 CHF | - |
4+ | 34.60 CHF | 13.72% |
10+ | 30.40 CHF | 24.19% |
20+ | 27.20 CHF | 32.17% |
30+ | 25.30 CHF | 36.91% |
50+ | 24.70 CHF | 38.40% |
100+ | 23.80 CHF | 40.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0191-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |