

54.00 CHF/ Unitéhors TVA
58.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 54.00 CHF | - |
4+ | 46.50 CHF | 13.89% |
10+ | 40.80 CHF | 24.44% |
20+ | 36.30 CHF | 32.78% |
30+ | 34.00 CHF | 37.04% |
50+ | 33.10 CHF | 38.70% |
100+ | 32.00 CHF | 40.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19.18 mm |
Diamètre du cordon | 2.46 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 910 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |