

62.80 CHF/ Unitéhors TVA
67.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 62.80 CHF | - |
4+ | 54.00 CHF | 14.01% |
10+ | 47.40 CHF | 24.52% |
20+ | 42.40 CHF | 32.48% |
30+ | 39.60 CHF | 36.94% |
50+ | 38.50 CHF | 38.69% |
100+ | 37.20 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |