

1'389.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'501.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'389.00 CHF | - |
4+ | 1'279.00 CHF | 7.92% |
10+ | 1'259.00 CHF | 9.36% |
20+ | 1'139.00 CHF | 18.00% |
30+ | 1'064.00 CHF | 23.40% |
50+ | 1'036.00 CHF | 25.41% |
100+ | 1'026.00 CHF | 26.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 189.87 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 443 |
Dimension selon French R | NF-R71 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |