

1'365.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'475.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'365.00 CHF | - |
4+ | 1'219.00 CHF | 10.70% |
10+ | 1'069.00 CHF | 21.68% |
20+ | 1'024.00 CHF | 24.98% |
30+ | 955.50 CHF | 30.00% |
50+ | 931.00 CHF | 31.79% |
100+ | 920.00 CHF | 32.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 189.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |