

1'349.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'458.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'349.00 CHF | - |
4+ | 1'197.00 CHF | 11.27% |
10+ | 1'049.00 CHF | 22.24% |
20+ | 992.00 CHF | 26.46% |
30+ | 926.00 CHF | 31.36% |
50+ | 902.00 CHF | 33.14% |
100+ | 887.50 CHF | 34.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 184.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |