

626.00 CHF/ Unitéhors TVA
676.71 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 626.00 CHF | - |
4+ | 536.50 CHF | 14.30% |
10+ | 470.00 CHF | 24.92% |
20+ | 428.50 CHF | 31.55% |
30+ | 400.00 CHF | 36.10% |
50+ | 389.50 CHF | 37.78% |
100+ | 376.00 CHF | 39.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 183.82 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 168 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |