

635.00 CHF/ Unitéhors TVA
686.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 635.00 CHF | - |
4+ | 541.50 CHF | 14.72% |
10+ | 475.00 CHF | 25.20% |
20+ | 437.00 CHF | 31.18% |
30+ | 407.50 CHF | 35.83% |
50+ | 397.00 CHF | 37.48% |
100+ | 388.50 CHF | 38.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 183.74 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 263 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |