

1'351.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'460.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'351.00 CHF | - |
4+ | 1'239.00 CHF | 8.29% |
10+ | 1'220.00 CHF | 9.70% |
20+ | 1'104.00 CHF | 18.28% |
30+ | 1'031.00 CHF | 23.69% |
50+ | 1'004.00 CHF | 25.68% |
100+ | 994.00 CHF | 26.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 183.52 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 442 |
Dimension selon French R | NF-R70 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |