

788.50 CHF/ Unitéhors TVA
852.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 788.50 CHF | - |
4+ | 699.00 CHF | 11.35% |
10+ | 613.00 CHF | 22.26% |
20+ | 575.50 CHF | 27.01% |
30+ | 537.50 CHF | 31.83% |
50+ | 523.50 CHF | 33.61% |
100+ | 507.00 CHF | 35.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 182 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |