

41.20 CHF/ Unitéhors TVA
44.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 41.20 CHF | - |
4+ | 35.60 CHF | 13.59% |
10+ | 31.10 CHF | 24.51% |
20+ | 27.90 CHF | 32.28% |
30+ | 25.90 CHF | 37.14% |
50+ | 25.30 CHF | 38.59% |
100+ | 24.40 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.77 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 018 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |