

88.40 CHF/ Unitéhors TVA
95.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 88.40 CHF | - |
4+ | 76.00 CHF | 14.03% |
10+ | 66.60 CHF | 24.66% |
20+ | 59.60 CHF | 32.58% |
30+ | 55.60 CHF | 37.10% |
50+ | 54.20 CHF | 38.69% |
100+ | 52.30 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.64 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 210 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |