

57.90 CHF/ Unitéhors TVA
62.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 57.90 CHF | - |
4+ | 49.80 CHF | 13.99% |
10+ | 43.70 CHF | 24.53% |
20+ | 39.00 CHF | 32.64% |
30+ | 36.40 CHF | 37.13% |
50+ | 35.50 CHF | 38.69% |
100+ | 34.30 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.4 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R14 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |